※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの マグネット式
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32TNH
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
500
オートスイッチ種類
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
注文コード
23433787
品番
CY1L32TNH-500-A73L
参考基準価格(税別)
¥139,150
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・アジャスタボルト
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) アジャストボルト付
ストローク(mm)
500
磁石保持力
(H) タイプH
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード