曜日別特売
MGJ6-5-F8BS ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMC 23440401

ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード23440401品番MGJ6-5-F8BS
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6)
5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。
配線・配管を1方向に集約。
不回転精度:±0.1°

シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)5作動方式複動片ロッドリード線長さ(mm)(-) 0.5オートスイッチ種類F8Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする