六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り

(167件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 23442545 品番 M12×1.25
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

パック単位の小口販売です。
並目

ねじの呼び寸法M12 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじピッチ1.25 寸法H(mm)10 二面幅B(mm)19 厚さ(mm)10 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 167
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
木材運搬用トラックのスタンション
農・林・水産業

期待通りの商品でした。使用してますが現在のところ問題ありません。

2025-09-01
用途:
産業機械のメンテ
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

商品には満足しています
ボルト・ナットのセット商品を出してほしいです

1人が参考にしています
2025-03-22
用途:
破砕刃高さ調整ボルトの固定
電気・ガス・熱供給・水道業

破損しやすい部分に使用していますが、1袋にたくさん入っていて、安価に購入できました。

1人が参考にしています
2025-05-27
用途:
台車の支柱止め具に
有限会社安比まいたけ 様 (農・林・水産業)

重量物の支柱用に、一般的なホームセンターではこのサイズがないので

対象商品:
05529194
2023-10-29
用途:
竹ドーム制作時の接合に
株式会社日比谷花壇 様 (サービス業)

廉価で精度の高い品で助かりました。次回も大阪魂さん使います!

対象商品:
05529203
2024-07-31
用途:
台車作成
運輸・通信業

納期も早く安価で大変助かりました。
作業も大変スムーズの行きました。
良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
05529185
2023-11-09
用途:
部品取り付け

小口で購入できるうえに、配送してもらえるので非常に便利。ラインナップも多くていい。

対象商品:
05529194
2023-10-18
用途:
油圧配管
株式会社吉成産業 様

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
377:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする