M2 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り 大阪魂 23442563

六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り

(35件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(16000個) ねじの呼びM2 注文コード23442563 品番M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

小箱単位の販売です。
並目

ねじの呼びM2 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじピッチ(mm)0.4 寸法H(mm)1.6 二面幅(mm)4.0 厚さ(mm)1.6 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
建築材料として

ボルトやナットの小箱販売はサイズ別で個数統一してほしいです。
サイズごとに個数がばらばらで購入するときに面倒です

対象商品:
07612726
2023-09-13
用途:
丁番替わりに使用
農・林・水産業

本来の目的とは少し違いますが、畜産現場の扉の丁番代りに使用しました。大変に数が必要でしたので、とてもお安く求めることができました。大変満足しています。

対象商品:
10011696
2023-10-16
用途:
長ネジ[1000mm]の固定用に使用
製造業

問題なく使用できてます。
大量に要るのでまとめ買いでお得、重宝してます

対象商品:
10011696
2023-05-22
用途:
現場機械関係の修理用
製造業

修理のためと、予備として保管して置くために購入しました。
必要な時に購入できて助かります。

対象商品:
10011687
2022-12-15
用途:
ビニールハウスの建設
農・林・水産業

安くて品質にも問題なし!数も多いし、ビニールハウス建設に役立ってます!

対象商品:
10011696
2022-03-10
用途:
畜舎の修繕等
農・林・水産業

大量に入って、この価格はとても助かります。沢山使うので、急な在庫不足も防げ便利。

対象商品:
10011696
2022-03-06
用途:
機械修理ペアリング交換フランジ止めボルト交換などで重宝しています。又リピートします!
井上機械設備工業所 様 (製造業)

小箱で購入したので数を気にせずに使え交換出来、コストもいいのでサイズ違いもリピートしたいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
10011696
2022-03-02
用途:
現場の天井の吊り込み部材のナットとして使います
霧島電設合同会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ネジ締めでガタ付きも無くしっかり締め込みが効いて大変重宝しています
又近い内に注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1672:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする