登山道のクサリ場整備の際、アンカーボルトハンガーをナットで固定し、緩み止めのダブルナットに使っています。薄口なのでコンパクトに仕上がり満足しています(1つ目はノーマルの厚さを使用)。できればSUS316のタイプもあると嬉しいです。
大きさも色もちょうど良いので満足しています。急に錆びたり回らなくなったりすることもないので使うのに便利。
バイクの伸縮スタンド用 薄いのでWナットで使用
とても 満足してます。
通常のサイズだと入らなかったのでこれにしました。半分近くの厚みになるのでテンションのストロークが取れ、目的が果たせました。
日立のドリルスタンドを中古で購入したが、サビだらけだったので、M6ネジのナットはすべてステンレス製に交換した。薄手のこの商品は値段が高かったが、オリジナルサイズだったので、購入した。
通常のナットよりも薄く2〜3ミリですが、調整幅が増えるので購入をしています。
ねじ山の不良やバリなども無く問題なく使用できます。
自動車用部品として使っているので錆の発生もなく安心して使えます。
入数も私にはちょうど良く毎回購入しています。