六角ナット3種(ステンレス)

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23442983 品番 M24
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

パック単位の小口販売です。
並目

ねじの呼びM24 寸法H1(mm)14 寸法B(mm)36 ねじピッチ(mm)3.0 二面幅(mm)36 材質ステンレス 規格3種 ねじの種類ナット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
ダブルナットの2つ目に使用
クライムワークス 様 (サービス業)

登山道のクサリ場整備の際、アンカーボルトハンガーをナットで固定し、緩み止めのダブルナットに使っています。薄口なのでコンパクトに仕上がり満足しています(1つ目はノーマルの厚さを使用)。できればSUS316のタイプもあると嬉しいです。

対象商品:
05528896
2023-06-05
用途:
プラスチックの板をネジの止め側として使っています

大きさも色もちょうど良いので満足しています。急に錆びたり回らなくなったりすることもないので使うのに便利。

対象商品:
23442974
2022-09-14
用途:
機械のメンテナンス(部品交換)
製造業

1個単位で早く簡易に購入できることが大変便利です。

対象商品:
05528914
2022-01-07
用途:
バイクの伸縮スタンド用に購入
ヒロ企画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バイクの伸縮スタンド用 薄いのでWナットで使用
とても 満足してます。

対象商品:
05528896
2021-05-31
用途:
テンションのロックナット
アサヒ装設株式会社 様 (製造業)

通常のサイズだと入らなかったのでこれにしました。半分近くの厚みになるのでテンションのストロークが取れ、目的が果たせました。

対象商品:
05528887
2021-07-25
用途:
●日立のドリルスタンドの補修
エステック株式会社 様

日立のドリルスタンドを中古で購入したが、サビだらけだったので、M6ネジのナットはすべてステンレス製に交換した。薄手のこの商品は値段が高かったが、オリジナルサイズだったので、購入した。

対象商品:
23442965
2021-06-09
用途:
機械のメンテナンス

作りが確りしていて安心して取り付けられました。
コスパの良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05528905
2020-07-21
用途:
ロッドエンドとピロボールの固定
運輸・通信業

通常のナットよりも薄く2〜3ミリですが、調整幅が増えるので購入をしています。
ねじ山の不良やバリなども無く問題なく使用できます。
自動車用部品として使っているので錆の発生もなく安心して使えます。
入数も私にはちょうど良く毎回購入しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1158:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする