バッテリーのターミナルのナットに使用、付属しているナットが短くて締めずらいのでこのナットに交換、スパナがどこからでもかかり締めやすい、
ナットの締め付けをする為に、1種のナットでは締め付けが困難である為に長ナットが大変、役にたちました、ありがとうございました。
おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました
ねじの山もしっかり、外観も問題なし、手の入りにくいところや、ボルト部を回したい時のWナット代わり、重宝する品物です。
予想通りのもので使いやすかったです。
対応も早くて、安心しました。
クロメートとユニクロとどっちがいいか試したくて両方、買いました。チューニングの度に締めたり緩めたりする使い方なので、(1/4インチなど)ネジ山が大きい方が有利です。ネジ山の小さいM6はすぐダメになってしまうので、適当な長さのモノを探していたのですが、15mmは適当だと思いました。(この写真は20mm or 25mm?15mmより長いモノの様に見えます)
物はしっかりしています。 両側からボルトを締結して延長は素直にできます。 ナット表面は平滑とまではいきませんが通常使用には問題ありません。(装飾仕様ではないので)。 もう少し安いと更に助かります。