平ワッシャー(SUS304)

(204件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 注文コード23444435 品番M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

パック単位の小口販売です。

呼び寸法M18 内径(Φmm)19(±0.3) 厚さ(mm)2.6 外径(Φmm)36 材質ステンレス(SUS304) 種類平ワッシャー 規格旧JIS ねじの種類ワッシャー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 204
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37655457
2022-11-28
用途:
機械のメンテナンス時

様々な機械メンテナンスに使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
05529806
2022-02-23
用途:
単体で欲しかったので。
農・林・水産業

単体でワッシャーが欲しかったので購入。
サイズや材質が色々と選べるので非常に便利。

対象商品:
05529797
2022-11-16
用途:
ホームタンクの足部固定
教育・研究機関

こんな細かい部品まで揃っているのでとても助かりました。

対象商品:
05529797
2021-08-10
用途:
マフラー固定に
製造業

純正のマフラーから上質のステンレスマフラーに交換した際に
鉄のボルト、ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーだと
電蝕する恐れが有るので、全てステンレスで揃えました。
基本、強度は変わらないので自己満足ですが良かったと思います。

対象商品:
05529806
2021-08-10
用途:
コーチスクリュー
株式会社ベルデ 様

コーチスクリューで木材を接合する時に使います。1枚当たりの金額が安いので助かります。

対象商品:
05529806
2021-04-08
用途:
浴室乾燥機の天吊り用
自動車・二輪車・自転車関連業

適切なコーキング等の処置をすれば、天井裏の湿気は予防できるが10年以上使用する部材でもあるので腐食防止を兼ねてステンレスを選択。
大阪魂やモノタロウブランドは価格・品質も含めよくできている物が多いので多用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
05529754
2021-06-12
用途:
スチールワッシャーから交換用に使用。

スチールワッシャーから交換用に使用。
競合商社よりはワッシャーに関しては安価ですので購入しました。
品質も良く問題なしです。

対象商品:
05529815
2021-07-12
用途:
支柱の固定
合同会社サスティナブルエナジー・ブルーエナジー 様

厚みもそこそこあり、しっかりして普通のいいワッシャです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする