スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム)

(28件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(6枚) 注文コード 23447305 品番 M24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥432 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

パック単位の小口販売です。

呼び寸法M24 厚さt(mm)5.9 材質/仕上鉄/ユニクローム 種類スプリングワッシャー 表面処理ユニクローム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05529867
2020-10-14
用途:
機械の組み立て
教育・研究機関

この値段でこの数で満足しています。
また、購入します。

対象商品:
05529955
2020-01-16
用途:
ローターリーの爪取り付け
アイシン農産 様 (農・林・水産業)

農機具の消耗品の取り換えに使っています組み付け作業が、はかどります

対象商品:
05529876
2019-12-06
用途:
メンテナンス付属しての追加装置
その他業種

正直今回の用途としては50個もいらないのだけれど1000個がセット。
まあ今回以外にも用途は色々あるので。でも正直ちょっと量は多すぎです。

対象商品:
05529964
2019-07-25
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

このサイズになると単品でも入手できますが,パックですと割安になり,助かります.品質としては十分です.

対象商品:
05529955
2017-10-05
用途:
取付ボルトのSワッシャー用として

M16はそんなに使わないので、丁度いい数量でよかった。使用にはまったく問題ないです

対象商品:
05529964
2018-03-24
用途:
機械

まったく問題なく使用できます。安価で購入できました。

対象商品:
05529867
2018-05-17
用途:
手作りストラップの部品として使用
建設業・工事業

これから使用します。使用感はこれからですが、見た目は従来品と遜色ありません。

対象商品:
05529955
2017-10-24
用途:
トラクターの加工
農・林・水産業

ボルト、ナットと一緒に購入、満足してます。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4862:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする