M24 スプリングワッシャー(鉄/クロメート) 大阪魂 23447332

スプリングワッシャー(鉄/クロメート)

(14件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6枚) 注文コード 23447332 品番 M24
参考基準価格(税別)¥432 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

パック単位の小口販売です。

呼び寸法M24 材質/仕上鉄/クロメート 種類スプリングワッシャー ねじの種類ワッシャー 表面処理クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05697921
2023-12-26
用途:
ボルト取付用スプリングワッシャーとして

トラック関係の車体取付ボルトのスプリングワッシャーとして使用他社の製品と比べても遜色なく使えます。コストパフォーマンスが良い。

対象商品:
05697937
2023-10-31
用途:
自作アタッチメントの作成

当方農家です。ホイールローダに装着する改造バケットの固定用に大阪魂ブランドの強化ボルトと合わせて購入しました。まったく問題ありません。

対象商品:
05697937
2023-03-01
用途:
ボルト締結時
卸売・小売業

普通に使用できます
通常使用するサイズではないため小袋がありがたい

対象商品:
05697885
2020-03-23
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

大阪魂の商品は、どこよりも安くて、大変助かってます。

対象商品:
05697912
2019-09-04
用途:
機械部品交換
ライムテック株式会社 様 (製造業)

M10〜M12にサイズアップ交換で使用。
当たり前の基礎部品で当たり前な出来栄え(それが重要なのですが)

対象商品:
05697851
2018-11-27
用途:
買い置き用として
製造業

いつもはホームセンターなどで小売しているのを買っていましたが、
単価が嵩むので、まとめて購入できるところを探していました。
機能的、価格的には可も無く不可も無くというところでしょうか。

対象商品:
05697937
2018-02-28
用途:
農業機械の部品
農・林・水産業

農業機械の部品だが、強度も精度もこれで十分使える。

対象商品:
05697867
2018-03-24
用途:
制御盤、機器の組み立て時
建設業・工事業

クロメートメッキ特有の金色の輝きがなく状態が悪く灰青みがかっていました。
同梱で注文したセムス捻子、ナット、丸ワッシャ類は問題なかったので
苦情を申し入れたところ、再度同じ状態のものを送ってきました。
代品出荷時の現品チェックがなおざりとしかいいようがありません。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする