M2.3 スプリングワッシャーJIS2号(鉄/生地) 大阪魂 23447384

スプリングワッシャーJIS2号(鉄/生地)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(400枚) 呼び径M2.3 注文コード23447384 品番M2.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は呼び径・内径・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
呼び径M2.3 材質/仕上鉄/生地 種類スプリングワッシャー 表面処理生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38141074
2018-04-23
用途:
機械整備時に使用
製造業

PB商品の様ですが、普通に使用できます。
金額も内容量も満足です。

対象商品:
38141056
2015-05-01
用途:
機械工具のオーバーホール時
大原 様

たくさん使用する物なので安くて質も良く満足しています。もう何回もリピートして使用していますが、今のところ全く問題ありません。

対象商品:
38141031
2013-03-05
用途:
ワッシャー非採用の製品組込用

ロット差なのか真っ黒ではないやや茶色っぽい色合いでした。
どうせ隠れる部分なのでネジの色と合わせる必要もないため
そのまま使いましたがここまで値段が安いと使い勝手がいいです。
何度か分解組立を行いチェックしましたが品質は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1135:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする