※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 呼び径M6 注文コード23447472 品番M6
参考基準価格(税別)¥515 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は呼び径・内径・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
呼び径M6 材質/仕上鉄/ドブ 種類スプリングワッシャー 表面処理ドブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38145947
2024-02-27
用途:
工事現場
建設業・工事業

空調機の基礎架台をH鋼で作製し接続箇所に使用します。まだ使用しておりませんが問題ないと思います

対象商品:
38145931
2024-01-16
用途:
パイプ装柱に使用
農・林・水産業

ドブ漬けメッキの耐久性・安心感に期待して使用します。

対象商品:
38145922
2023-03-21
用途:
ボートトレーラーの整備

ボルト類が錆びてきたので交換に使用しました。 ステンレスを使う人がいますが、トレーラー本体がガルバニック腐食を起こして寿命が縮むので、必ずドブメッキの物を使いましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
38145922
2020-05-08
用途:
どぶ付けのプレート接続

早い対応が嬉しいです。やはり電蝕が怖いからステンレスは使えません。

対象商品:
38145922
2018-11-17
用途:
小型トレーラーの取り付けボルト用に使用
近藤マリンサービス 様

ボートトレーラーやカーゴトレーラーの取り付けボルトの緩み留め用として使用。トレーラーはステンレス製ではなくボルトも鉄なのでドブ付けが効果的です。

対象商品:
38145922
2018-12-19
用途:
屋外使用
その他業種

屋外使用はヤッパリ、ドブメッキですね。価格もリーズナブルで助かりました。

対象商品:
38145931
2016-12-28
用途:
屋外機器設置
建設業・工事業

スプリングまでドブ漬けで揃えられる。
完璧施工が出来ます。
文句ナシ。

対象商品:
38145922
2016-05-31
用途:
屋外機器の固定用

ドブメッキ品は近所で入手できないので助かります。しかし、同時購入のボルトが使い物にならず。結局十分な機能を果たせませんでした。数量も今よりも少ないものがあれば無駄にならずにすみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
867:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする