スプリングワッシャー(鉄/クロメート) (インチねじ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 23447752 品番 1/4
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

パック単位の小口販売です。
インチサイズ

呼び寸法1/4 材質/仕上鉄/クロメート 種類スプリングワッシャー ねじの種類ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05697955
2023-02-25
用途:
自動車整備
製造業

板バネ車のローダウン時に潰れたスプリングワッシャーが多い為、購入しました。問題無く使えてます。

対象商品:
05697973
2019-09-09
用途:
自動車メンテナンス

スプリングワッシャーだけが廃番になっていたのでこちらを購入。特に問題はありませんでした。

対象商品:
05697955
2017-08-15
用途:
農用トラクタの作業機
有限会社さいとうファーム 様

ロータリーの爪ボルトの締め付けにちょうど良いものが無く
探していました、不具合は無いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする