画像準備中

キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23447987 品番 SGP-VS
参考基準価格(税別)¥104,040 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。
規格4m対応品で施工性バツグン。
耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。
機械的強度が優れています。
ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。
施工が容易です。

種類塩ビ被覆鋼管 材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色) 呼び径(A)125 長さ(mm)4000 規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041) JIS規格JIS G 3452 形状パイプ 長さ(m)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする