キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1本呼び径(A)40仕様JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし外面に一次防錆塗装を施したもの注文コード23448258品番VLP-VA
参考基準価格(税別)¥26,910販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。
耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。
内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。
ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。
施工が簡単です。

種類塩ビライニング鋼管呼び径(A)40使用圧力(MPa)1.0以下長さ(mm)4000規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品使用温度範囲(℃)-5~40仕様JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし外面に一次防錆塗装を施したもの形状パイプ厚さ(mm)3.5長さ(m)4厚さ内面(t1):1.5±0.2、外面(t2):1.2以上、鋼管厚さ(t3):3.5外径(Φmm)48.6±0.5寸法D(Φmm)48.6±0.5質量(kg/m)4.17内径d(Φmm)38.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする