キーロン VLP 4000L 塩ビライニング鋼管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1本呼び径(A)50仕様JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、内外面に硬質塩化ビニルをライニングしたもの注文コード23448434品番VLP-VD
参考基準価格(税別)¥48,090販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。
耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。
内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。
ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。
施工が簡単です。

種類塩ビライニング鋼管呼び径(A)50使用圧力(MPa)1.0以下長さ(mm)4000規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品使用温度範囲(℃)-5~40仕様JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、内外面に硬質塩化ビニルをライニングしたもの形状パイプ厚さ(mm)3.8長さ(m)4厚さ内面(t1):1.5±0.2、外面(t2):1.2以上、鋼管厚さ(t3):3.8外径(Φmm)63.7±0.9寸法D(Φmm)63.7±0.9質量(kg/m)6.1内径d(Φmm)49.9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする