TVラック 89

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23464665 品番 84575
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ダークブラウン 材質プリント紙化粧パーティクルボード 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×295×420 適合32V型まで 天板耐荷重(kg)30 板厚(mm)12 コード取付穴(Φmm)60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする