不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 食器棚・ キッチン収納
TVラック 89
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23464674
品番
96598
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ナチュラル
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
890×295×420
適合
32V型まで
天板耐荷重(kg)
30
板厚(mm)
12
コード取付穴(Φmm)
60
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません