不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の テレビ台・ローボード
アルト TVボード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23464692
品番
96607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ダークブラウン
材質
プリント紙化粧繊維板、脚部:天然木(ラバーウッド)
幅(cm)
120
仕様
収納部分は可動棚、背板はコードホールあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×430×585
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません