アルト TVボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23464708 品番96608
参考基準価格(税別)¥18,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ダークブラウン 材質プリント紙化粧繊維板、脚部:天然木(ラバーウッド) 仕様収納部分は可動棚、背板はコードホールあり 耐荷重(kg)(全体)40、(天板)30 天板耐荷重(kg)40 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アーチ部・中央)510×300×200、(アーチ部・両サイド)330×200×2200、(アーチ部・下部)1190×340×920 天板厚さ(mm)25 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×440×560 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(アーチ部・中央)510×300×200、(アーチ部・両サイド)330×200×2200、(アーチ部・下部)1190×340×920

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
沖縄地方数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする