不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の 本棚・ラック
アルト ディスプレイラック 4マス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23464778
品番
96378
参考基準価格(税別)
¥15,375
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
プリント紙化粧繊維板、脚部:ラッカー塗装
色
ブラウン
耐荷重(kg)
(全体)30,(棚板)10、(フラップ部)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×450×980
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×365×370
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません