不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の シェルフ
ウッドグラデーション キャビネット 引出4杯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23464805
品番
96300
参考基準価格(税別)
¥21,625
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)
仕様
可動棚2枚(ピッチ間隔:3.2cm)、E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、扉部分:スライドヒンジ使用、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×390×890(脚部高さ100、取っ手高さ20)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません