不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の リビングチェスト
ウッドグラデーション スリムチェスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23464814
品番
96301
参考基準価格(税別)
¥16,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
段数
5
幅(mm)
445
奥行(mm)
390
高さ(mm)
890
仕様
E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧
材質
プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×390×890(脚部高さ100、取っ手高さ20)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×325×100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません