ウッドグラデーション ワイドチェスト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23464848 品番96303
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,250 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

まるでお洒落なカフェ!?2人掛けファブリックソファ フレームが細く、圧迫感を感じさせません。スッキリとしたデザインなのでお部屋を選ばずお使いいただけます。幅135×奥行73cmのコンパクトサイズで、一人暮らしの方にもおすすめです。ウェービングベルトにウレタンフォームを使い、沈み込みすぎず快適な座り心地です。夏はべたつかず、冬はひんやりとしない、ファブリック素材を使用しています。脚には床などの傷つきを防止するフェルトが付属しています。座面下は18.5cmあり、ソファの下は柄の長い掃除用品やロボット掃除機も通れます。埃が溜まりやすいソファの下を綺麗に保つことができます。

段数3 幅(mm)1200 奥行(mm)390 高さ(mm)775 仕様E1ボード使用(低ホルムエルデヒド)、引出:プラスチックレール仕様、背面化粧 材質プリント紙化粧繊維板/天然木(脚部・取っ手) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×390×775(脚部高さ100、取っ手高さ20) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×325×120
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,950 / 税込 ¥3,245
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,700 / 税込 ¥7,370
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする