カラーボックス 3段 HP943

(6件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23464875 品番 93502
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,175 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
段数3 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×290×890 材質プリント紙化粧パーティクルボード 板厚(mm)12(ソリッドボード) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(各棚)39×27.5×27.5 棚板厚さ(mm)12
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23464875
2020-04-07
用途:
事務所の書類入れとして
津軽みらい農協 様 (その他業種)

落ち着いた色合いで、女子職員の受けもよく、5個追加発注しました。

対象商品:
23464875
2020-05-10
用途:
事務用品の一時保管
有限会社フジ・グラインド 様

異常な臭さです。随分以前に買いましたが、未だ販売して居る事に驚きました。屋根だけの建屋で使用するのなら良いのでしょうが、屋内で、人間の近くに置くような使用は、無理と思います。2度とこの商品を買う事は無いです。

4人が参考にしています
対象商品:
23464875
2017-10-20
用途:
現場詰所の整理用

値段のわりにしっかりしており、色合いも派手でなくてよい。

対象商品:
23464875
2017-07-06
用途:
自転車のパンク修理
高津通信株式会社 様

カラーボックスと言うと軽くて弱い物が多いがこの商品はしっかりしていて重いので安定感がある。

対象商品:
23464866
2019-11-09
用途:
書類をしまってます。
製造業

板の厚みが少々薄いです、今まで当社にあるものと比べると、、、。
堅牢さに欠ける印象です。
A4がぎりぎりで縦に入らないのは、残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
23464875
2017-06-22
用途:
事務用品整理棚として

下穴が気持ちつけられているだけ、表面のプリントが雑(角にはがれあり)、ビスの目隠しシールが台紙からはがれない。
数週間臭い。
多分、もうこれを買うことはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする