不二貿易
不二貿易の 収納家具
不二貿易の カラーボックス
カラーボックス2段
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23464884
品番
96501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅418×奥行290×高さ600
色
ナチュラル
間口(mm)
418
段数
2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(上下各)39.5×28×28
棚板厚さ(mm)
12
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません