ルーバーシューズボックス ワイド

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23465286 品番 96564
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×330×1010 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)【内寸左】565×290×435/【内寸右】270×290×435 ナチュラル 仕様棚板5枚、脚部はアジャスター仕様の為、ガタツキの調整が可能です。 材質プリント紙化粧繊維板、脚部:プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)905×330×1010 なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23465277
2025-01-22
用途:
下駄箱
株式会社浜地所 様 (医療・福祉・介護関連業)

出来上がるまでが、大変だった。
木ネジをボンドで止める時は、外れたりして抑えるのが大変だった。
扉の磁石のくつ位置が少しずれたようで、
磁石がつかなかったので、調整が必要だった。

対象商品:
23465286
2023-11-10
用途:
シューズ入れ
鉱業

シューズ入れとして購入、出来れば長靴等を入れるにあたって、シューズトレーの奥行きが本件より大きめのが多いので、もう少し35cm以上あったら良いと感じました。
シューズトレーを入れないで、例えば雨降り、或いは積雪時にそのまま収納した場合、靴箱が汚れるためトレーは必需品と思っています。。。。。

対象商品:
23465286
2023-02-08
用途:
下足箱
農・林・水産業

すっきりとしたデザインで、通気もできるため満足している

対象商品:
23465286
2018-03-27
用途:
職員の靴入れ
社会福祉法人 白百合会 西川島保育園 様

背の高さもあり、三つ扉で使いやすい。靴が沢山入るので良い。ブーツ等の場合は棚板で高さを調節できるので良かった。但し、背面の仕切り板は構造や価格の面で、ちょっと安っぽくて外れやすそう。接着剤で補強した。

対象商品:
23465277
2021-08-27
用途:
事務所の入り口
株式会社ヒルクライムトラックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

着きましたが組み立ての時に、角が曲がって起きました。角当ての発泡材もバラバラで、意味が無い!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2021-02-26
用途:
靴収納
その他業種

脚のプラスチックが組立時に2本折れた。付属のネジのサイズがあっていない為、板からはみ出てしまったり、ネジ穴が開いていない場所もあったので、自分のドリルで穴を開けたりネジを用意したり、ボンドで補強。普段家具類組立している自分でも6時間かかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする