木製ボックス(N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23465365 品番 39620
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
高さ(mm)520 段数3 型番HF05-002 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×520 材質タイル/桐材 幅(mm)400 ナチュラル 奥行(mm)300 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×230×110

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする