曜日別特売
No.774 肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ) 23465408

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

No.774 肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ) 23465408
No.774 肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ) 23465408
No.774 肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ) 23465408
No.774 肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ) 23465408
No.774 肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ) 23465408
No.774 肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65 SHOWA(ショーワグローブ) 23465408

肩まで一体型ニトローブ TYPE-R 65

(38件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
ブルー
内容量1双注文コード23465408品番No.774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。
傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。
一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。
裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。

用途
園芸・家庭菜園に
車などのメンテナンスに
農業
水産・漁業
清掃・サービス業
食品関連業
機械工業
自動車関連業
建築・設備メンテナンス業
石油・化学関連業
サイズS全長(cm)65中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)19.5材質(樹脂部)ニトリルゴム (繊維部)ポリエステル、綿ブルー厚さ(mm)約1入数(双)1機能耐油・抗菌防臭・防水トラスコ品番790-1071材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様腕カバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23465426
2025-09-19
用途: 川や池の生物調査
一般社団法人淡水生態研究所その他業種

これまでいろんなロング手袋を使いましたが、これが1番丈夫で滑らず使いやすいです。厚手で丈夫であるが故に裏返して洗う時、指まで裏返したら元に戻すのに苦労したので、指まで裏返して洗うのは諦めました。

2025-08-18
用途: 水産業
製造業

やぶれにくく、柔らかい材質で、他探しても無い、破れ、ピンホールにも強い

2025-01-14
用途: 水仕事
小林園芸農・林・水産業

袖口、袖、大胆な水仕事でも濡れずに作業できるので本当に助かります。
厚手な生地で耐久性もそこそこあります。

1が参考にしています
対象商品 : 23465417
2025-10-19
用途: 洗浄機メンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

リピートです。
厚手で耐久性もあります これからもリピートします

2025-04-03
用途: 自動車部品の洗浄
有限会社ファリーナ

非常に使いやすく耐久性も大丈夫そう
以外に軟らかいのが特にいい

対象商品 : 23465426
2023-03-01
用途: 大型バスのチェーン着脱に使用
wan leds

気温が氷点下時でもゴム部分が柔らかく、3シーズンくらい使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 23465408
2022-12-08
用途: 池の掃除
農・林・水産業

長袖の服を着ていても楽にハメられるので、気に入っている

1が参考にしています
対象商品 : 23465426
2021-12-13
用途: 薬品塗布作業時

伸縮性があり、保護面積も広く、使い勝手が良い。脱ぎやすいのも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする