不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
3点ダイニングテーブル マキアート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23465548
品番
93026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,750
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
740×740×720
材質
天然木(ラバーウッド)/ラッカー塗装
高さ(mm)
720
奥行(mm)
740
間口(mm)
740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
74×74×72
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません