不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の オフィス用チェア(OAチェア)
不二貿易の メッシュチェア
アームアップチェアー ハンター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
23465575
品番
86050
参考基準価格(税別)
¥13,875
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全高(mm)
870〜980
座面高さ(mm)
430〜540
本体質量(kg)
8.2
仕様
ガス圧昇降式、ランバーサポート付き、肘かけあり、アームアップ機能付き、メッシュ素材で通気性抜群、キャスター付き
材質
ポリエステル、ナイロン樹脂、鉄
幅(mm)
550
質量(kg)
8.2
色
ブラック
高さ(mm)
870〜980
奥行(mm)
585
肘掛
あり
肘高さ(mm)
625〜735
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×425
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません