イタリアンコートハンガー 6119-1

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23465618 品番46081
参考基準価格(税別)¥13,375 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質ラバーウッド 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×62×189 ブラウン

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23465618
2019-11-19
用途:
お客様用
卸売・小売業

安価ですが、高価に見えます。
安定感があり良い商品です。

対象商品:
23465618
2018-09-11
用途:
玄関のコート掛けとして使用。

足にアジャスターが付いており 安定して床に置く事が出き 見栄えも良く満足した。

対象商品:
23465618
2018-07-26
用途:
応接室 来客用

デザインが凝っていて、高級感があります。
もう少し濃い茶色だと、もっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする