カウンターチェア シェル

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 23465636 品番 80915
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
色(張地)ホワイト 座面高さ(mm)590〜800 座面寸法(幅×奥行)(mm)455×350 材質スチール(クロムメッキ)/合成皮革(PVC)/ウレタンフォーム/積層合板 幅(mm)480 ホワイト 高さ(mm)840〜1050 奥行(mm)500 素材合成皮革(PVC) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)455×350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23465627
2020-12-17
用途:
休憩室のカウンター席用
有限会社 アゲナ琉運 様 (運輸・通信業)

使用感は良いと思います。本当はブラウン系が欲しかったのですが…。
耐久性等はまだこれからです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする