不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の カウンターチェア
カウンターチェアー スタイル ハイ H-1012
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
23465654
品番
78224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色(張地)
ホワイト
座面高さ(mm)
590〜800
座面寸法(幅×奥行)(mm)
420×380
材質
スチール(クロムメッキ)/合成皮革(PVC)/ウレタンフォーム
幅(mm)
450
色
ホワイト
高さ(mm)
960〜1170
奥行(mm)
500
耐荷重(kg)
80
素材
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×380
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860