不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の カウンターチェア
カウンターチェアー スタイル ハイ H-1012
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
23465663
品番
78223
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
590〜800
座面寸法(幅×奥行)(mm)
420×380
材質
スチール(クロムメッキ)/合成皮革(PVC)/ウレタンフォーム
幅(mm)
450
色
ブラック
高さ(mm)
960〜1170
奥行(mm)
500
耐荷重(kg)
80
素材
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
420×380
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません