不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル CF-913
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23465794
品番
79084
参考基準価格(税別)
¥6,625
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅(mm)
400
奥行(mm)
400
高さ(mm)
540
色
ナチュラル
材質
天板:天然木化粧繊維板/その他:繊維板/積層合板/ラッカー塗装
質量(kg)
2.5
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
全体:40×40×54、脚部:4×52×2
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×400×540
総耐荷重(kg)
天板:10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません