不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の カウンターチェア
バースツール HK-6981
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
23466223
品番
15185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,125
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色(張地)
ブラウン
座面高さ(mm)
620〜710
座面寸法(幅×奥行)(mm)
285×285
本体質量(kg)
3.8
材質
スチール/張地:PVC/クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)
425
色
ブラウン
高さ(mm)
620〜710
奥行(mm)
425
背もたれ
なし
高さ調節
可
素材
合成皮革(PVC)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
Φ285
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません