79604 パーソナルチェアー マリーノ 不二貿易 23466232

79604 パーソナルチェアー マリーノ 不二貿易 23466232
79604 パーソナルチェアー マリーノ 不二貿易 23466232
79604 パーソナルチェアー マリーノ 不二貿易 23466232
79604 パーソナルチェアー マリーノ 不二貿易 23466232
79604 パーソナルチェアー マリーノ 不二貿易 23466232
79604 パーソナルチェアー マリーノ 不二貿易 23466232
79604 パーソナルチェアー マリーノ 不二貿易 23466232
79604 パーソナルチェアー マリーノ 不二貿易 23466232

パーソナルチェアー マリーノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1脚注文コード23466232品番79604
参考基準価格(税別)¥45,750販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ブラック幅(mm)740質量(kg)21高さ(mm)800~930奥行(mm)770~1120耐荷重(kg)80張地合成皮革(PVC)本体質量(kg)チェア:16.8/オットマンサイズ:3.7kg材質(フレーム)金属(鋼)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×770~1120×800~930最大角度範囲(°)125座面高さ(mm)450~490寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(オットマン)47×38×44入数1収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×560×640材質(クッション)ウレタンフォーム総質量(kg)24オットマン480x370x380mm/3.7kg

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1につき5,200/税込5,720
沖縄地方数量1につき5,800/税込6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする