不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の リラックスチェア
パーソナルチェアー マリーノ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
23466248
品番
79605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
材質
張り地:合成皮革(PVC)/フレーム:スチール/座・背面:ウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(全体)74×77〜112×80〜93、(オットマン)47×38×44
座面高(cm)
45〜49
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません