色ブラウン
幅(mm)740
質量(kg)21
高さ(mm)800〜930
奥行(mm)770〜1120
耐荷重(kg)80
張地合成皮革(PVC)
本体質量(kg)チェア:16.8/オットマンサイズ:3.7kg
材質(フレーム)金属(鋼)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×770〜1120×800〜930
最大角度範囲(°)125
座面高さ(mm)450〜490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(オットマン)47×38×44
入数1
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×560×640
材質(クッション)ウレタンフォーム
総質量(kg)24
オットマン480x370x380mm/3.7kg