不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の ワークデスク・簡易テーブル
不二貿易の ワークデスク
ラック付きデスク ルール 49
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23466415
品番
13526
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1205
奥行(mm)
490
高さ(mm)
1215
色
メープル
材質
天板・棚板:合成樹脂(PVC)化粧パーティクルボード/フレーム:スチール[エポキシ樹脂塗装]
質量(kg)
16
天板耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120.5×49×121.5
鍵
なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1205×490×1215
アジャスター
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません