94年式のSR500に使用しました。2年で交換になりました。もうちょっと頑丈だとありがたいです。即納品していただけるのはありがたいです。
急な故障で必要になりました。純正部品をすぐに送っていただけるので、
ありがたいです。
いつもありがとうございます。
納期が早くて助かりました。スイッチ先端がプラスチックのため強度的に
心配でしたが、今のところ大丈夫です。
突然、テールランプが点きっ放しになりました。いろいろ調べたらフロントブレーキが常にON状態でした。年式で型番は違いますが、適合はバッチリでした。
迅速に対応して頂き助かりました。梱包も丁寧で安心です。次回も是非モノタロウさんを利用させて頂きます。