ガスケット エキゾーストパイプ 4DH-14613-00

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23470624 品番4DH-14613-00
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

●対応サイズ:37×25×4mm

主な適合純正品番1MS-E4613-00 主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9) 他社参考品番(VESRAH)VE-2038 他社参考品番(NTB)GK251-376-35
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-03
用途:
自動車・バイクの整備

シグナスxのエキゾーストガスケット純正部品です。
16000km走行で、取り外したガスケットは再使用できませんでした。
部品番号で注文出来るのが助かります。

対象商品:
23470624
2021-01-05
用途:
シグナスX XC125のマフラー取り付けの際に新品と交換
その他業種

シグナスXのタイヤ交換・ブレーキシュー交換を同時に行ったので、良いタイミングだと思い、ガスケットも新品に交換しました。その後、排気ガス漏れなどもなくしっかり働いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする