フュエルレベルゲージ 90890-01312

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23474623 品番90890-01312
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
バイクメンテナンス
製造業

純正部品なので間違いないです。割引の時に利用させてもらって満足しています。

2025-07-29
用途:
バイクメンテナンス
製造業

純正部品なので安心して使えます。定期的なメンテナンスに使用しています。

対象商品:
23474623
2023-05-21
用途:
6mmのキャブ油面ゲージ

ヤマハ純正工具ですが6mmの安価なキャブ油面ゲージとして幅広い車種に使用できます。
ゲージ部分の外径は約8.1mm。
ノーマルの異径ホース継手(ストレート、T型)で4mmに変換して使うことも出来ると思います。
私は念のためネジ締め方式のホースバンドも買いました。
カワサキの57001-1017もゲージ単品で2629円しますが6mmのホースが挿さるようなので
これと同じ?こちらはホースも付いて1419円でお買い得です

対象商品:
23474623
2022-03-27
用途:
キャブレター調整に
農・林・水産業

・レベルゲージのいい物がなくて探していました。
・キャブレター油面調整を測定値の数値なしで目測でやっていたがホース内部の表面張力等で読み取る数値にバラつきが出てしまい修正する為にこちらを購入
・滅多に使わない物ですが調整用の治具なので悩まずに作業出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
23474623
2018-12-18
用途:
キャブレターの油面調整
製造業

目盛があるから規定値に合わせ易いし、
4気筒同じにするには便利です。
他メーカーの純正部品ですが、ほとんどのキャブレターに合うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする