※サンプル画像 (最下段が本製品に近い外観です)

マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1HT25-650

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23475988 品番CY1HT25-650-XB10
参考基準価格(税別)¥225,890 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 ストローク(mm)650 アジャスタボルト(-) アジャストボルト付 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする