SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
20×13アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23476224
品番
PT25-5-20X13
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
呼び径(A)
20×13
呼び径(B)
3/4×1/2
仕様
シールテープ付
材質
黄銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材