PCシャワー掛具

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23476608 品番 PS32-85-C
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ビスの位置が17〜25mmの範囲で調節できます。

メッキ 付属品ビス 仕様ビスの位置は17〜25mmの範囲で調整できます。 材質ABS樹脂 取付方式ビス止め 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ) 角度調節×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23476608
2024-02-27
用途:
シャワー掛具の交換

浴室のシャワー掛具が経年劣化で割れてしまいました。
メッキタイプの物を購入。取り付けも簡単で強度も問題なし。
ホワイトの樹脂製は変色しやすく、汚れも目立つのでメッキタイプを
選んだのですが1年以上使用しても綺麗です。

2024-11-17
用途:
交換

ホワイト購入しましたが色はやや薄いアイボリィ 、、、、、、

1人が参考にしています
対象商品:
23476592
2023-04-09
用途:
シャワー掛け具の交換

使用していたメタルメッキの掛け具が古くなったので交換しました。ユニットバスへの使用にちょっと不安があったのですが、既存のビス穴を傷つけないように慎重に作業しコーキング剤を併用したら、全く問題なしのようです。ビスのピッチが可変なのがとてもグッド。ただし値段相応の質感です。

対象商品:
23476592
2022-11-10
用途:
自宅のお風呂用
飲食業

自宅のシャワーヘッドをしっかりホールドできるホルダーがなかなかなかったんですが、コレはバッチリでした。水圧を上げても反動で外れる心配なし!

対象商品:
23476592
2022-11-04
用途:
修理として
有限会社高島技研 様 (製造業)

元々付いていたものが壊れたので購入しました。
古いものだったので形状が同じ感じでも取付穴のピッチが違ったのですがこの製品は穴が長穴に切ってあったので問題なく取り付けることができました。

対象商品:
23476592
2023-04-15
用途:
器具設置
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターとかにあるものと同等品です。
可もなく、普通に使えます。

対象商品:
23476608
2021-11-16
用途:
風呂の追加シャワーフック

見た目がステンレスポイので購入したが今のところ異常なし。

1人が参考にしています
対象商品:
23476592
2020-04-12
用途:
社宅のシャワーに
サービス業

入居当初から壊れていて気になっていたので、サイズ調整できるこちらを購入。5分で取り替え出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする