節水ストップシャワーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23476617 品番PS323-CTA-MW2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)

適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 ホワイト ホース長さ(m)1.6 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
注意
※バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。※逆流防止機構(逆止弁)がついていない混合栓には使用できません。

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23476617
2018-02-01
用途:
風呂の交換

ホースの曲がりで首が自由回転ならもっと良かったが、手元止水は上等!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする