節水ストップシャワーヘッド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23476678 品番 PS323-81XA-CC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)

材質ASA樹脂 適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他 付属品シャワーヘッドアダプターセット2付 仕様シャワー機能:節水50%、STOPボタン クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×80×60(パックサイズ) 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
注意
※バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。
※逆流防止機構(逆止弁)がついていない混合栓には使用できません。

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
浴槽シャワーヘッド 取換用として
医療・福祉・介護関連業

共用浴室(医療系)の破損交換用としての購入。 前回は、もう少し安価な他社製を購入・取付したが、想定以上に耐久性がなく(中間操作部の部品滅失)本品を採択。 少しは強そうだが…どうだろうか? 経過観察中

対象商品:
23476644
2024-10-13
用途:
風呂場で
インプロ・E 様 (製造業)

10日間位使ったらストップバルブから水漏れ、ボイラーが直圧式だから?大いに不満です

対象商品:
23476644
2017-07-05
用途:
既存シャワーヘッドと簡単に取り替えられました。
その他業種

既存品との取替が非常に簡単にでき、快適に使用しています。

対象商品:
23476644
2017-08-04
用途:
入浴時
有限会社味楽菜館 様 (飲食業)

出止水を前後のボタンを使わなくてはいけないので不便です。返品に応じていただきました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする