PS321B-CTA-MW2 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476732

PS321B-CTA-MW2 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476732
PS321B-CTA-MW2 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476732
PS321B-CTA-MW2 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所) 23476732

低水圧用シャワーセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23476732品番PS321B-CTA-MW2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。

付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23476732
2024-07-14
用途: 水圧良い
建設業・工事業

安いシャワーセットを探していたところ、良い商品を発見。
近所のホームセンターの物は水圧があまりよくなく、こちらの低水圧用は安いけどそれなりに水圧がある。なんでもよい方はおすすめです。

対象商品 : 23476732
2021-10-29
用途: 取替え。

この商品価格で、この商品機能は、凄く良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする